Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband Cu 10qmm 400mm fl Gefl MASSEBAND10QMML=400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F054C67
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1100106
EAN/GTIN:
     4025221131094
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 40cm
Erdungsband Cu 10qmm 400mm fl Gefl MASSEBAND10QMML=400
Weitere Informationen:
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,14*
€ 5,13*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 256,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.