Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband Cu 10qmm 100mm fl Gefl MASSEBAND10QMML=100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungsband Cu 10qmm 100mm fl Gefl MASSEBAND10QMML=100
Artikel-Nr.:
     262-F054C33
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1100101
EAN/GTIN:
     4025221131018
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 100mm
Erdungsband Cu 10qmm 100mm fl Gefl MASSEBAND10QMML=100
Weitere Informationen:
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,185*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,7837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,125*
€ 280,98875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,055*
€ 274,95545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,235*
€ 252,55965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,715*
€ 244,80085
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,185*
€ 225,13015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.