Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassettenluftfilter 288x288x50mm RF20-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz RF 20-5
MC Luftfilter, Ersatz RF 20-5
Artikel-Nr.:
     262-F012F33
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0876
EAN/GTIN:
     4012799938767
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Kassettenluftfilter 288x288x50mm RF20-5
Weitere Informationen:
Breite:
288 mm
Höhe:
288 mm
Nennvolumenstrom:
0 - 0 m³/h
Tiefe:
50 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 108,81*
€ 135,65*
1
€ 5,46*
ab € 110,26*
€ 137,52*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 113,35*
€ 141,31*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 114,43*
€ 141,57*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 130,19*
€ 160,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.