Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistufen-Schalter UP 16A 0-1-2-3 IP30 Drehkn ws DS3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC 3-Stufenschalter DS 3N
MC 3-Stufenschalter DS 3N
Artikel-Nr.:
     262-F012D01
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0186
EAN/GTIN:
     4012799571865
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Dreistufen-Schalter UP 16A 0-1-2-3 IP30 Drehkn ws DS3N
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Drehknopf
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schaltungsart:
Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter weiß, aufputzschalter, maico stufenschalter, 3-Stufenschalter, Dreistellungsschalter, Dreistufen-Schalter, Dreistufen-Schalter mit Nullstellung, Dreistufen-Schalter ohne Nullstellung, Ventilatorenschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,90*
€ 71,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,16*
€ 71,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,84*
€ 75,00*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,89*
€ 75,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,11*
€ 85,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.