| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F012A70 Herst.-Nr.: 103-008-00-002-12 EAN/GTIN: 4043106018834 |
| |
|
| | |
| Deckenlautsprecher 3W alu 1Weg 8Ohm 70,5x70,5x26mm KELMM-8,ALU Weitere Informationen: | | Anzahl der Wege: | 1 | Breite: | 70.5 mm mm | Farbe: | Aluminium | Frequenz: | 100 - 21000 Hz | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Höhe: | 70.5 mm mm | Impedanz: | 8 - 8 Ohm Ohm | Musikbelastbarkeit: | 3 W W | Nennbelastbarkeit: | 3 W W | Tiefe: | 26 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 8ohm, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,41* | € 34,58* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,45* | € 34,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,83* | € 35,25* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,39* | € 35,86* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 28,11* | € 38,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|