Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 3W anth 1Weg 70,5x70,5x56mm KELMM-TUP,ANTHRAZIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecher KELMM-TuP ant
Lautsprecher KELMM-TuP ant
Artikel-Nr.:
     262-F012A58
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     103-008-00-001-30
EAN/GTIN:
     4043106020998
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
whd deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher 3W anth 1Weg 70,5x70,5x56mm KELMM-TUP,ANTHRAZIT
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Breite:
70.5 mm mm
Farbe:
anthrazit
Frequenz:
21000 - 21000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
70.5 mm mm
Musikbelastbarkeit:
3 W W
Nennbelastbarkeit:
3 W W
Tiefe:
56 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,42*
€ 56,89*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,39*
€ 57,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,97*
€ 57,88*
Frei Haus
ab € 43,15*
€ 57,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,41*
€ 60,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.