| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F011I32 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339159406 |
| |
|
| | |
| Kreuzverbinder C-Profil ST KV40/30 Weitere Informationen: | | Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite: | 3 | Auf der Schiene: | ja | Ausführung: | Kreuzverbinder | Geeignet für: | C-Profil | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl | Winkel: | 90 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbinder Montageschiene, niedax profilschiene, profilschiene, Auflagewinkel, Außenverbinder, Befestigungselement, Doppelwinkel, Dreifachplatte, Dreilochplatte, Element, Element 45°, Flachverbinder, Innenverbinder, Klemmwinkel, L-Element, L-förmiges Element, Profilschienen-Verbindungselement, Profilschiene-Zubehör, Stiel, Stiel-Zubehör, Stumpfwinkliges Element, T-Element, T-förmiges Element, T-Winkel, U-Element, U-förmiges Element, Verbinder, Verbinder für Profilschiene, Verbinder für Stiel, Verbinder für Stiel/Profilschiene, Verbinder für Tragprofil, Verbindungselement, Verbindungselement für Profilschiene, Vierlochwinkel, Winkel, Z-Element, Z-förmiges Element, Zubehör für Profilschiene, Zubehör für Stiel, Zweilochwinkel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,966* | € 3,656* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 3,49694* | € 4,29694* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,95* | € 4,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,96* | € 4,53* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 3,77* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 429,694* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|