Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP TU 4x12TE ST IP31 REG 310x684x120mm ET120mm TU41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F011F60
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX067709R9999
EAN/GTIN:
     4011617677093
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Kleinverteiler
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Kleinverteiler UP TU 4x12TE ST IP31 REG 310x684x120mm ET120mm TU41
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
310 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
310 mm
Einbauhöhe:
684 mm
Einbautiefe:
120 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
684 mm mm
Innentiefe:
106 mm
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
120 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, verteilertür striebel, verteilertür, unterputzverteiler 4 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,34*
€ 154,96*
Frei Haus
ab € 129,25*
€ 157,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,49*
€ 162,73*
Frei Haus
ab € 135,31*
€ 164,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,78*
€ 180,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX062745R9999
ab € 2,84*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010488R9999
ab € 30,13*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010487R9999
ab € 43,50*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010489R9999
ab € 34,90*
Zubehör
Striebel & John
2CPX038228R9999
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.