Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemme 125A Phasenschiene Geeignet für Rundleiteranschluss Z-EK/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einspeiseklemme 6-50 qmm Z-EK/50
Einspeiseklemme 6-50 qmm Z-EK/50
Artikel-Nr.:
     262-F011E08
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     264934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
leiteranschlussklemme eaton
Einspeiseklemme 125A Phasenschiene Geeignet für Rundleiteranschluss Z-EK/50
Weitere Informationen:
Breite der Klemme:
0 mm
Einspeiseklemme:
ja
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
125 A
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Sammelschienendicke:
0 - 0 mm
geeignet für:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 6,27*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 6,81*
1
€ 5,46*
ab € 4,95*
€ 7,33*
20 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 5,00*
€ 7,40*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 7,41*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.