Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codeschloss autark 39Pers 1Tür Standalone 495108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codeschloßaufsatz weiß 495108----93B86
Codeschloßaufsatz weiß 495108----93B86
Artikel-Nr.:
     262-F010C95
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     495108----93B86
EAN/GTIN:
     4042203277335
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Codeschloss autark 39Pers 1Tür Standalone 495108
Weitere Informationen:
Ausführung:
Registrierungsgerät
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Breite:
66 mm
Farbe:
grau
Höhe:
286 mm
Leseverfahren:
Code
Max. Anzahl der Personen:
39
Max. Anzahl der Türen:
1
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Signalausgabe:
Lichtsignal
Standalone:
ja
Tiefe:
30 mm
VdS-Klasse:
ohne
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: codeschloss effeff, codeschloss, Auswerteeinheit, AWE, Controller, Türcodeanlage, Türcodegerät, Verteiler, Zentrale, Zutrittkontrollsystem, Zutrittskontrollsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 355,84*
€ 415,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 354,57*
€ 415,76*
Frei Haus
ab € 359,54*
€ 417,69*
Frei Haus
ab € 362,72*
€ 421,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 369,38*
€ 428,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,76*
€ 494,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,36*
€ 484,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,88*
€ 463,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,03*
€ 452,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,57*
€ 421,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.