Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Kst PG29M32 107ADAPG29-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter Kst PG29M32
Adapter Kst PG29M32
Artikel-Nr.:
     262-E998E12
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2031471
EAN/GTIN:
     4012195372103
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Adapter Kst PG29M32 107ADAPG29-M32
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,668*
€ 2,338*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,53439*
€ 2,35439*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,6883*
€ 2,3683*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,75*
€ 2,46*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,95459*
€ 2,74459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,74459*
€ 3,26606
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60459*
€ 3,09946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42459*
€ 2,88526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28459*
€ 2,71866
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95459*
€ 2,32596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,4459* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.