Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Kst PG11M16 107ADAPG11-M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adapter Kst PG11M16
Adapter Kst PG11M16
Artikel-Nr.:
     262-E998E08
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2031467
EAN/GTIN:
     4012195372066
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Adapter Kst PG11M16 107ADAPG11-M16
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,33*
€ 16,99*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,134*
€ 22,324*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 17,62*
€ 24,01*
22 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,634*
€ 24,074*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,6402*
€ 27,8702*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,8702*
€ 33,16554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,3302*
€ 32,52294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,4102*
€ 30,23814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,0602*
€ 28,63164
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,6002*
€ 28,08424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,6402*
€ 24,56184
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,03201* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.