| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E993I93 Herst.-Nr.: 23040424000 EAN/GTIN: 4013046230269 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel Kst 40m H07RN-F 3x1,5mm IP54 3xSteckdosen Mit Tragerahmen IT266.MD3.40KS315 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 3 | Aderquerschnitt: | 1.5 mm² mm² | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 0 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 3 | Kabelbestückung: | H07RN-F | Kabellänge: | 40 m | Mit Tragerahmen: | ja | Schutzart (IP): | IP54 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, kunststoff-kabeltrommel 40 m, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,37* | € 153,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,96* | € 159,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 137,41* | € 170,43* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 156,72* | € 192,10* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 184,53* | € 223,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|