| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E992E19 Herst.-Nr.: 1860114 EAN/GTIN: 3660849510008 |
| |
|
| | |
| Jalousieaktor KNX animeo AP 4f 8Eing 3,15A 1860114 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Eingänge: | 8 | KNX: | ja | Max. Anzahl der Jalousieausgänge: | 4 | Max. Schaltleistung: | 720 W W | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | Aufputz | Schaltstrom ohmsch: | 3.15 A A | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Jalousieantriebs-Steuerung, Rohrmotorsteuerung, jalousieaktor knx, rohrmotorsteuerung, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 202,88* | € 248,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,80* | € 249,58* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 204,59* | € 251,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 224,27* | € 273,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 311,88* | € 373,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|