| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E992C43 Herst.-Nr.: 105-340-07-004-00 EAN/GTIN: 4043106022916 |
| |
|
| | |
| Einbaulautsprecher 25W edst 1Weg 4Ohm 337x337x500mm IG340LED-4,EDELSTAHL Weitere Informationen: | | Anzahl der Wege: | 1 | Breite: | 337 mm mm | Farbe: | Edelstahl | Frequenz: | 15000 - 15000 Hz | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Höhe: | 337 mm mm | Impedanz: | 4 - 4 Ohm Ohm | Musikbelastbarkeit: | 25 W W | Nennbelastbarkeit: | 25 W W | Tiefe: | 500 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Orientierungslicht, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, orientierungslicht, whd deckeneinbaulautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 957,75* | € 1.034,78* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 962,84* | € 1.035,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 967,75* | € 1.045,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.053,95* | € 1.128,78* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.073,94* | € 1.149,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|