| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-33251995 Herst.-Nr.: 1053400700400 EAN/GTIN: 4043106022916 |
| |
|
| | |
| Lautsprecher mit LED f.Bodeneinbau,eds IG340LED-4 Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Standlautsprecher: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Tragbar: | nein | Hornlautsprecher: | nein | Soundbar: | nein | Soundprojektor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 961,87* | € 1.040,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 963,45* | € 1.040,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 969,85* | € 1.050,80* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.046,98* | € 1.134,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.067,23* | € 1.153,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|