Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E991I28 Herst.-Nr.: 21200302 EAN/GTIN: 4010312108093 |
| |
|
| | |
| Installationsrelais 1TE elektr REG 2S 2Ö 8-230VACDC 16A UC ESR12DDX-UC Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Bemessungsstrom: | 16 A | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 58 mm | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 - 50 Hz Hz | Frequenz der Steuerspannung 2: | 50 - 50 Hz Hz | Funktion: | teilelektronisch | Max. Glühlampenlast: | 2000 W W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 1000 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 1000 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 500 VA VA | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 4 A A | Montageart: | DIN-Schiene | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Steuerspannung 1: | 8 - 230 V V | Steuerspannung 2: | 10 - 230 V V | Steuerspannungsart 1: | AC/DC | Steuerspannungsart 2: | DC | Versorgungsspannung: | 8 - 230 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,36* | € 42,83* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,21* | € 42,85* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,57* | € 43,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,27* | € 44,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 34,42* | € 44,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|