Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø21,2mm PA IP20 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-105°C FLEXAZIP,AD21,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellrohr Ø21,2mm PA IP20 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-105°C
Wellrohr Ø21,2mm PA IP20 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-105°C
Artikel-Nr.:
     262-E990D24
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10255202116
EAN/GTIN:
     4025113220356
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Wellrohr Ø21,2mm PA IP20 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-105°C FLEXAZIP,AD21,2
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.2 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
120 mm
Biegeradius, statisch:
40 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
HB
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 105 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
16.5 mm mm
Längsgeschlitzt:
ja
Nenndurchmesser:
21.2 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP20
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 34,86*
€ 44,91*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 34,99*
€ 45,02*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 34,93*
€ 45,05*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 40,48*
€ 45,46*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 52,20*
€ 65,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 5,22* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030011507
ab € 0,84*
Zubehör
Flexa
15030011516
ab € 1,03*
Zubehör
Flexa
15030011529
ab € 2,27*
Zubehör
Flexa
15030211516
ab € 9,65*
Zubehör
Flexa
10433000010
ab € 27,66*
Zubehör
Flexa
10433000011
ab € 58,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.