Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 30mm 50m sw 100°C 0,3mm 4651/04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4651, 30 mm x 50 m Schwarz
TESA 4651, 30 mm x 50 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E989F84
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     046510050600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband 30mm 50m sw 100°C 0,3mm 4651/04
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Stärke:
0.3 mm
Temperaturbeständigkeit:
100 - 100 °C
Werkstoff:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband 30mmx50m schwarz, gewebe-band tesa, gewebe band, Aluminiumklebeband, Anschlusskasten, Befestigungswinkel, Ergänzungskomponente für Heizbänder, Temperaturregler
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 21,96*
€ 26,64*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 21,03*
€ 27,02*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,15*
€ 27,51*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 19,10*
€ 27,65*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,37*
€ 43,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 215,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 840,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.