| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E989C09 Herst.-Nr.: 2010728 EAN/GTIN: 4025221080163 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenklemme 120qmm 5mm Flachschiene SK120F5 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Flachschiene | Geeignet für Rundleiteranschluss: | ja | Max. Leiterquerschnitt: | 120 mm² | Sammelschienendicke: | 5 - 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pollmann sammelschienenklemme, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 1,8064* | € 2,4764* | | | | Lager 262 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 1,81* | € 2,48* | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 1,8424* | € 2,5224* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,89* | € 2,98* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 2,22* | € 3,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|