Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Gummi Ø5-7,2mm rnd offen sw 11215


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E986C04
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Durchführungstülle Gummi Ø5-7,2mm rnd offen sw 11215
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel:
1 - 1
Ausführung:
offen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 - 7.2 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Kabeleinführung:
rund
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.