Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca ÖLFLEX WIRE MS 2.1 2,5 br R100 Kl.5 = feindrähtig ÖLFLEXWIREMS2.11X2,5BN


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2,5 BN 4160503/100
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2,5 BN 4160503/100
Artikel-Nr.:
     262-E985G16
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160503/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
PVC-Aderleitung Eca ÖLFLEX WIRE MS 2.1 2,5 br R100 Kl.5 = feindrähtig ÖLFLEXWIREMS2.11X2,5BN
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
14
Ader-Farbe:
braun
Außendurchmesser ca.:
4 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,47105*
€ 0,62105*
100
€ 5,46*
ab € 0,5131*
€ 0,6731*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,60*
€ 0,78*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,6376*
€ 0,8076*
100
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8076*
€ 0,96104
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7976*
€ 0,94914
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,7476*
€ 0,88964
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7176*
€ 0,85394
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,6976*
€ 0,83014
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,6376*
€ 0,75874
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,6376* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 80,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,99*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.