Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwächter 183-528V min.Ansp=0,1s max.Ansp=10s RM17TA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzüberwachung, Phasenfolge, -ausfall, -asymmetrie, 183-528 VAC
Netzüberwachung, Phasenfolge, -ausfall, -asymmetrie, 183-528 VAC
Netzüberwachung, Phasenfolge, -ausfall, -asymmetrie, 183-528 VAC
Artikel-Nr.:
     262-E983H37
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     RM17TA00
EAN/GTIN:
     3389119405041
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Phasenwächter 183-528V min.Ansp=0,1s max.Ansp=10s RM17TA00
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite:
17.5 mm mm
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Höhe:
90 mm mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Spannungsmessbereich:
183 - 528 V V
Tiefe:
72 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Phasenwächter, Überwachungsrelais, phasenausfall überwachungsrelais, industrierelais, überwachungsrelais telemecanique, Asymmetrie-Relais, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Asymmetriewächter, Messrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät, Phasenrelais, Phasenüberwachungsgerät, Phasenwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung der Phasenfolge
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,70*
€ 77,33*
€ 5,46*
ab € 64,06*
€ 77,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,69*
€ 78,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,52*
€ 78,89*
Frei Haus
ab € 65,30*
€ 78,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.