Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenlichtzeitschalter REG elektr 1TE 230VAC 34Leiter nachschaltb TLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenlichtzeitschalter TLK
Treppenlichtzeitschalter TLK
Artikel-Nr.:
     262-E981C45
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101066
EAN/GTIN:
     4015081011711
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Treppenlichtzeitschalter REG elektr 1TE 230VAC 34Leiter nachschaltb TLK
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65 mm mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
elektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Nachschaltung:
nachschaltbar
Rückfallverzögerung:
0.5 - 6 min min
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: treppenlicht zeitschalter eaton, treppenlicht zeitschalter, Automat, Einbaugerät, ELPA-Treppenlichtzeitschalter, Halblichtmodul, Halblicht-Zeitschalter, Reiheneinbaugerät, Rex-Treppenlichtzeitschalter, TLZ, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Verteilereinbaugerät, Vorwarndimmer, Zeitrelais, Zeitschalter, Zeitschaltuhr
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 34,46*
€ 44,28*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,51*
€ 44,40*
1
Frei Haus
ab € 35,44*
€ 45,72*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,00*
€ 48,81*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 51,21*
€ 62,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 125,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.