Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenlichtzeitschalter REG elektr 1TE 8-230VUC 34Leiter 230VAC ZSK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtzeit-Impulsschalter m.3 Modi 1S 16A ZSK 2
Lichtzeit-Impulsschalter m.3 Modi 1S 16A ZSK 2
Artikel-Nr.:
     262-E981B02
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     ZSK209
EAN/GTIN:
     4046929201056
Suchbegriffe:
Industrierelais
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
treppenlicht zeitschalter
Treppenlichtzeitschalter REG elektr 1TE 8-230VUC 34Leiter 230VAC ZSK2
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Bemessungsschaltstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm mm
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 - 60 Hz Hz
Funktion:
elektronisch
Max. Glühlampenlast:
1000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
250 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA VA
Montageart:
DIN-Schiene
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Rückfallverzögerung:
0.25 - 150 min min
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannung 2:
207 - 253 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC
Stromstoßfunktion wählbar:
ja
Taster Glimmlampenstrom:
20 mA mA
Versorgungsspannung:
8 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbaugerät, ELPA-Treppenlichtzeitschalter, Halblichtmodul, Halblicht-Zeitschalter, Reiheneinbaugerät, Rex-Treppenlichtzeitschalter, TLZ, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Verteilereinbaugerät, Vorwarndimmer, Zeitrelais, Zeitschalter, Zeitschaltuhr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,41*
€ 33,96*
€ 5,46*
ab € 26,36*
€ 35,08*
€ 3,90*
ab € 26,83*
€ 35,71*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,25*
€ 36,04*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,96*
€ 37,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.