| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E979C23 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339789955 |
| |
|
| | |
| Flachwinkel LF-K UTOT 100x80mm ST vz natur hfr LUWB100.100 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Breite: | 100 mm | Einsatztemperatur: | -5 - 90 °C | Farbe: | natur | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 80 mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Stahl | Winkel: | 45 - 45 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 65,74* | € 84,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,83* | € 84,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,73* | € 86,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,05* | € 89,64* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 83,45* | € 106,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|