Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprech-Set Bus 3xTeiln AP sw ws 1LS 1001803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Kit i2-Bus 3Tln. BTF-200 AKF-03 i2-BusK
Audio-Kit i2-Bus 3Tln. BTF-200 AKF-03 i2-BusK
Artikel-Nr.:
     262-E978B90
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1001803
EAN/GTIN:
     4250111811927
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprech-Set Bus 3xTeiln AP sw ws 1LS 1001803
Weitere Informationen:
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
3
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
10
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Farbe der Außenstation:
schwarz
Farbe der Innenstation:
weiß
Freisprechen:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Montageart Innenstation:
Aufputz
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, elcom tuersprechanlagen, gegensprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 417,81*
€ 492,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 421,66*
€ 497,62*
Frei Haus
ab € 436,07*
€ 512,40*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 435,30*
€ 515,97*
Frei Haus
ab € 440,16*
€ 517,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,88*
€ 586,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,97*
€ 584,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,50*
€ 559,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,14*
€ 541,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,81*
€ 497,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.