Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerleuchte 230VAC 20W rt IP67 LED Aufb BLGLED230VACRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte BLG LED 230VAC rot
LED-Signalleuchte BLG LED 230VAC rot
Artikel-Nr.:
     262-E976D79
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22150702
EAN/GTIN:
     4250235504835
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Dauerleuchte 230VAC 20W rt IP67 LED Aufb BLGLED230VACRT
Weitere Informationen:
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
20 W W
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP67
Stromart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Warnlicht, Warnmelder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 242,63*
€ 285,37*
Frei Haus
ab € 246,00*
€ 288,13*
Frei Haus
ab € 252,18*
€ 294,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 252,92*
€ 295,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 270,25*
€ 312,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,37*
€ 339,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,50*
€ 334,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,56*
€ 317,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,20*
€ 308,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.