| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E976D33 Herst.-Nr.: 31176 EAN/GTIN: 4021267311766 |
| |
|
| | |
| D-Sicherungssockel DIII 3 TRITON 63A 3p 500V Kst m.Abdeck Schnappbef 31176 Weitere Informationen: | | Ausführung mit Abdeckung: | ja | Baugröße: | DIII | Bemessungsspannung: | 500 V | Bemessungsstrom: | 63 A | Montageart: | Schnappbefestigung | Polzahl: | 3 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 4,45* | ab € 16,82334* | € 23,03334* | | | | | | | | 3 | | € 5,46* | ab € 17,22667* | € 23,37667* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,49334* | € 23,81334* | | | | Lager 262 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 17,87* | € 24,26* | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 18,54* | € 24,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 72,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|