Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 250W PLANTASTAR E40 2000K Röhre einseitig gesockelt PLANTASTAR250WE40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E974G71
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321240620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 250W PLANTASTAR E40 2000K Röhre einseitig gesockelt PLANTASTAR250WE40
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
47 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
257 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
270 kWh
Lampenbezeichnung:
T14
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
250 W W
Lampenlichtausbeute:
133 lm/W Im/W
Lichtstrom:
33200 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
12 h
Pflanzenbelichtung:
ja
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40 250w, entladungslampe e40, entladungslampe e40 osram, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 28,70*
€ 28,70*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 27,05*
€ 32,64*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 27,49*
€ 32,93*
12 Tage
336
1
€ 4,90*
ab € 23,31*
€ 33,17*
1
€ 5,46*
ab € 25,27*
€ 34,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 391,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.