Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66872357 Herst.-Nr.: 4008321240620 EAN/GTIN: 4008321240620 |
| |
|
| | |
| Natriumdampflampe f. Pflanzen PLANTA250WSUPER4YE40 Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: Versorgt Pflanzen mit Licht für die Photosynthese. Photonenstrom: > 90 % nach 12.000 h. Natriumdampf-Hochdrucklampe speziell für Gewächshausbeleuchtung. Produktvorteile: Kürzere Produktionszeiten. Steuerung der Blüte. Anwendungsgebiete: Gewächshäuser. Geeignet für Fruchtwachstum durch Ausstrahlung von für Photosynthese optimiertem Licht. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Sockel: | E40 | Lichtstrom: | 33000 lm | Lampenleistung: | 250 W | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Farbwiedergabeindex CRI: | 20-39 | Farbtemperatur: | 2000 K | Lampenlichtausbeute: | 132 lm/W | Externes Zündgerät erforderlich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,70* | € 28,70* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 27,10* | € 32,54* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 27,45* | € 32,84* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,38* | € 33,02* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 25,16* | € 34,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|