Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand Kst 270mm 3HE RAL7035 unbeh FPVS30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussplatten-Set ENYSTAR- FP VS 30
Verschlussplatten-Set ENYSTAR- FP VS 30
Artikel-Nr.:
     262-E971I36
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000122
EAN/GTIN:
     4012591108719
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verschlussplatte
hensel verschlussplatten
Seitenwand Kst 270mm 3HE RAL7035 unbeh FPVS30
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
270 mm
Farbe:
grau
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
270 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
186 mm
Höhe:
270 mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,05*
€ 15,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 15,85*
€ 5,46*
ab € 11,19*
€ 15,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,25*
€ 16,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,78*
€ 16,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.