Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H05V-K 1 dbl SP250 Kl.5 = feindrähtig H05V-K1X1DBU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E971F44
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510143S/250
EAN/GTIN:
     4044774700298
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
PVC-Aderleitung Eca H05V-K 1 dbl SP250 Kl.5 = feindrähtig H05V-K1X1DBU
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
blau | dunkelblau
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
2.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Verarbeitungstemperatur:
5 - 70 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 6,40*
ab € 41,58*
€ 55,09*
€ 5,46*
ab € 46,40*
€ 61,30*
2 Tage
12
€ 5,80*
ab € 48,35*
€ 63,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,0675*
€ 73,6875*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,6875*
€ 87,68813
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,1475*
€ 85,85553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,2075*
€ 81,16693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,9975*
€ 77,34703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,0575*
€ 75,03843
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,0675*
€ 66,72033
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,22427* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.