| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E970G90 Herst.-Nr.: 00524211 EAN/GTIN: 4010105524215 |
| |
|
| | |
| Stichdose BK 2f 14dB860 D2721.02E Weitere Informationen: | | Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: | 0 dB dB | Anschlussdämpfung bei 860 MHz: | 14 dB dB | Anzahl der Auslässe: | 2 | Ausführung: | Stichdose | Ausführung der Oberfläche: | matt | Befestigungsart: | Rastbefestigung | Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz: | 0 dB dB | Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: | 0 dB dB | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Geräteeinbaukanal | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz weiß, tv antennendose, peha steckdoseneinsatz, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Durchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, Multimediadose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,58* | € 20,50* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,73* | € 20,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 15,89* | € 22,05* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,81* | € 22,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,80* | € 37,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|