Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler pro M compact AC analog REG 24V 99999h IP20 netzsync E233-24/60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDE400021R1601 Energiekostenmesser AC
ABB 2CDE400021R1601 Energiekostenmesser AC
Artikel-Nr.:
     262-E968J01
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE400021R1601
EAN/GTIN:
     4016779366106
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Betriebsstundenzähler pro M compact AC analog REG 24V 99999h IP20 netzsync E233-24/60HZ
Weitere Informationen:
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
7
Ausführung:
analog
Breite:
17.5 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
90 mm
Einbautiefe:
64 mm mm
Eingangsspannung:
24 - 24 V V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 - 60 Hz
Frontplatte Breite:
17.5 mm mm
Frontplatte Höhe:
45 mm mm
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s s
Höhe:
85 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Reset-Funktion:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Zählbereich:
99999 h h
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,16*
€ 35,09*
€ 5,46*
ab € 28,17*
€ 36,56*
€ 3,90*
ab € 28,84*
€ 37,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 32,10*
€ 41,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,37*
€ 44,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.