Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler pro M compact AC analog REG 24V 99999h IP20 netzsync E233-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDE400000R1601 Energiekostenmesser AC
ABB 2CDE400000R1601 Energiekostenmesser AC
ABB 2CDE400000R1601 Energiekostenmesser AC
ABB 2CDE400000R1601 Energiekostenmesser AC
ABB 2CDE400000R1601 Energiekostenmesser AC
Artikel-Nr.:
     262-E968J00
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE400000R1601
EAN/GTIN:
     4012233630103
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Betriebsstundenzähler pro M compact AC analog REG 24V 99999h IP20 netzsync E233-24
Weitere Informationen:
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
5
Ausführung:
analog
Befestigung bis max. Wandstärke:
0 mm mm
Breite:
18 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
0 mm
Einbautiefe:
68 mm mm
Eingangsspannung:
24 - 24 V V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 - 50 Hz
Frontplatte Breite:
18 mm mm
Frontplatte Höhe:
45 mm mm
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s s
Höhe:
85 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Reset-Funktion:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Zählbereich:
99999 h h
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,65*
€ 31,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,57*
€ 31,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,92*
€ 32,22*
€ 5,46*
ab € 24,86*
€ 33,55*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,54*
€ 34,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDE300010R1601
ab € 44,17*
Ähnlich
ABB
2CDE100000R1601 - E233-230
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.