Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca X05V-K 0,75 blws SP250 blauweiß Kl.5 = feindrähtig X05V-K2CHELIX1X0,75BUWH


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Aderleitung Eca X05V-K 0,75 blws SP250 blauweiß Kl.5 = feindrähtig
PVC-Aderleitung Eca X05V-K 0,75 blws SP250 blauweiß Kl.5 = feindrähtig
Artikel-Nr.:
     262-E967E94
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512262S/250
EAN/GTIN:
     4044774700618
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PVC-Aderleitung Eca X05V-K 0,75 blws SP250 blauweiß Kl.5 = feindrähtig X05V-K2CHELIX1X0,75BUWH
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
blau
Außendurchmesser ca.:
2.7 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
weiß
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,20721*
€ 0,28721*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,21956*
€ 0,29956*
3 Tage
848
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,25*
€ 0,34*
Lager 262
250
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,27423*
€ 0,36423*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,36423*
€ 0,43343
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,33423*
€ 0,39773
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,31423*
€ 0,37393
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,27423*
€ 0,32633
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 91,0575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.