| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E967B88 Herst.-Nr.: 104923 EAN/GTIN: 4015081047307 |
| |
|
| | |
| Sensorüberwachung Fensterkontakt, AP CSEZ-01/07 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fensterkontakt | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9003 | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,05* | € 8,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,06* | € 8,76* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,26* | € 9,02* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,49* | € 9,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,57* | € 9,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|