Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3G0,75 gr TR100 Ø6,8mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEX140H05VV5-F3G0,75


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3G0,75 gr TR100 Ø6,8mm Polyvinylchlorid (PVC)
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3G0,75 gr TR100 Ø6,8mm Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-E965F84
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011009/100
EAN/GTIN:
     4044774537078
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3G0,75 gr TR100 Ø6,8mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEX140H05VV5-F3G0,75
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
3
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
75.6 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
27.2 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 70 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 0,679*
€ 0,849*
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,80*
ab € 0,70*
€ 0,88*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,67223*
€ 0,88223*
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,17*
5
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 2,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,88223*
€ 1,04985
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,84223*
€ 1,00225
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,67223*
€ 0,79995
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,67223* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 88,223* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0011037/100
ab € 1,96759*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011404/100
ab € 0,97419*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011036/100
ab € 1,66*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011019/500
ab € 0,90649*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011021/100
ab € 2,00823*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011020/500
ab € 1,449*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011304/50
ab € 0,72267*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011018/500
ab € 0,56621*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011038/500
ab € 2,91521*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011011/500
ab € 1,11437*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011028
ab € 1,36*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011504
ab € 1,59113*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011027
ab € 0,73179*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011204
ab € 0,65768*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011010
ab € 0,80306*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.