Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 140 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 140 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 140 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77397157
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05VV-F
Schaltleitung
H05VV5-F (EN 50525-2-51)

ÖLFLEX® 140 - H05VV5-F harmonisierte PVC Steuerleitung, ölbeständig, flexibel und nummeriert für vielseitige Anwendungen; HAR: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.3 mm
Kupferindex
36 kg/km
Kabelgewicht
113.3 kg/km
Testspannung
2000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82412*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,36412*
€ 1,6233
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,20412*
€ 1,4329
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,11412*
€ 1,3258
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,06412*
€ 1,2663
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,02412*
€ 1,2187
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,82412*
€ 0,9807
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.