Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3G0,75 gr R100 Ø5,7mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC1103G0,75100M


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3G0,75 gr R100 Ø5,7mm Polyvinylchlorid (PVC)
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3G0,75 gr R100 Ø5,7mm Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-E965F33
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119103/100
EAN/GTIN:
     4044774550237
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3G0,75 gr R100 Ø5,7mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC1103G0,75100M
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
3
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
55 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
85.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
22.8 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Torsionsschutz:
ja
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,38402*
€ 0,44402*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,37143*
€ 0,49143*
5 Tage
1400
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,37322*
€ 0,50322*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,3923*
€ 0,5223*
Lager 262
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,41682*
€ 0,68682*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,68682*
€ 0,81732
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,57682*
€ 0,68642
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,55682*
€ 0,66262
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,49682*
€ 0,59122
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,47682*
€ 0,56742
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,41682*
€ 0,49602
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,86*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,88*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.