| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E965C19 Herst.-Nr.: LD2103 EAN/GTIN: 4037293121033 |
| |
|
| | |
| LED-Bodeneinbauleuchte 0,2W bl IP68 Konv edst LED nicht austauschbar 1LED LD2103 Weitere Informationen: | | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Außendurchmesser: | 18 mm | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 0 lm | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Breite: | 0 mm | Einbaubreite: | 0 mm | Einbaudurchmesser: | 13 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 20 mm | Einbaulänge: | 0 mm | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Farbtemperatur: | 0 - 0 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Fassung: | ohne | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Lampenleistung: | 0.2 - 0.2 W | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Höhe/Tiefe: | 15 mm | Leistungsfaktor: | 0 | Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Leuchtenlichtausbeute: | 0 lm/W | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtfarbe: | blau | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtverteiler: | ohne | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 0 mm | Max. Belastung: | 1000 kg | Max. Oberflächentemperatur: | 0 °C | Max. Systemleistung: | 0.2 W | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 0 - 0 V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Polzahl: | 2 | Schlagfestigkeit: | IK00 | Schutzart (IP): | IP68 | Schutzklasse: | III | Spannungsart: | DC | Werkstoff der Abdeckung: | Glas opal | Werkstoff des Gehäuses: | rostfreier Stahl | Überrollbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, bodeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,61* | € 22,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,70* | € 22,50* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,62* | € 23,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,28* | € 24,54* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,35* | € 25,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|