Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppenträger AMAXX 110x205x60mm Kst 25036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulplatte grau 25036
Modulplatte grau 25036
Artikel-Nr.:
     262-E964J49
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25036
EAN/GTIN:
     4015394235873
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Modulplatte
mennekes modulplatte
baugruppenträger
Baugruppenträger AMAXX 110x205x60mm Kst 25036
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baugruppenträger
Breite:
205 mm
Farbe:
grau
Höhe:
110 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 213,06*
€ 240,29*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 225,95*
€ 258,24*
1
Frei Haus
ab € 227,13*
€ 258,53*
1
Frei Haus
ab € 228,76*
€ 260,94*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 254,37*
€ 288,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,50*
€ 343,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,80*
€ 329,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,37*
€ 302,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.