Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 265V 24V 0,35A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher 4AC2402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingeltransformator 265V 24V 0,35A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Klingeltransformator 265V 24V 0,35A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Artikel-Nr.:
     262-E962J62
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AC2402
EAN/GTIN:
     4001869370569
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Klingeltransformator 265V 24V 0,35A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher 4AC2402
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Netztrafo
Breite:
36 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
64 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
90 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
8.4 W W
Max. Ausgangsstrom:
0.35 A A
Max. Verlustleistung:
0 W W
Primärspannung:
265 V V
Sekundärspannung 1:
24 V V
Sekundärspannung 2:
0 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Sekundärstromstärke 1:
0.35 A A
Sekundärstromstärke 2:
0 A A
Sekundärstromstärke 3:
0 A A
Temperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Klingeltrafo, Klingeltransformator, siemens klingeltrafo, klingeltrafo, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo, Trafo, Transformator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,07*
€ 69,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,16*
€ 71,91*
€ 5,46*
ab € 59,93*
€ 73,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,62*
€ 76,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,61*
€ 90,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.