Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40116464 Herst.-Nr.: 4AC2402 EAN/GTIN: 4001869370569 |
| |
|
| | |
| Netzgerät für Dauerbelastung Primär 85..265V AC, 85..300V DC Sekundär DC 24V +-5% Baubr. 2TE Kurzschluss- und Überlastschutz Elektronische Netzgeräte für Gleichspannungsversorgung von elektrischen Geräten. Das elektronische Netzgerät dient zur Gleichspannungsversorgung von DC 24 V in Netzen mit einer Betriebsspannung AC 85 V bis 265 V oder DC 85 bis 300 V. Das Gerät arbeitet in der unteren Klasse für minimale Leistungsversorgung und liefert eine Schutzkleinspannung. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Sicherheitstrafos für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Netzgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Integrierter Kurzschluß und Überlastschutz. 4. Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Klingeltrafo, Klingeltransformator, siemens klingeltrafo, klingeltrafo, 4AC2402, DC-Spannungsversorgung, SENTRON, Weitbereichsnetzteil, elektronisches Netzteil, 5701701 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 54,89* | € 69,15* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,93* | € 74,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,69* | € 77,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,09* | € 77,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,12* | € 77,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|