Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät für Dauerbelastung Primär 85..265V AC, 85..300V DC Sekundär DC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-4AC2402
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AC2402
EAN/GTIN:
     4001869370569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzgerät für Dauerbelastung Primär 85..265V AC, 85..300V DC Sekundär DC 24V +-5% Baubr. 2TE Kurzschluss- und Überlastschutz Elektronische Netzgeräte für Gleichspannungsversorgung von elektrischen Geräten. Das elektronische Netzgerät dient zur Gleichspannungsversorgung von DC 24 V in Netzen mit einer Betriebsspannung AC 85 V bis 265 V oder DC 85 bis 300 V. Das Gerät arbeitet in der unteren Klasse für minimale Leistungsversorgung und liefert eine Schutzkleinspannung. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Sicherheitstrafos für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Netzgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Integrierter Kurzschluß und Überlastschutz. 4. Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Unterputzmontage:
false
Breite in Teilungseinheiten:
2
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärstromstärke 2:
0 A
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Temperaturschutz:
true
Max. Verlustleistung:
0 W
Sekundärspannung 1:
24 V
Sekundärspannung 2:
0 V
Länge:
90 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Höhe:
64 mm
Primärspannung:
265 V
Kurzschlusssicher:
true
Breite:
36 mm
Sekundärstromstärke 1:
0.35 A
Max. Ausgangsstrom:
0.35 A
Aufputzmontage:
false
Art des Trafos:
Netztrafo
Max. Ausgangsleistung:
8.4 W
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Klingeltrafo, Klingeltransformator, siemens klingeltrafo, klingeltrafo, SENTRON, elektronisches Netzteil, DC-Spannungsversorgung, Weitbereichsnetzteil
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.