Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 7G1 gr TR100 Ø10,7mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEX140H05VV5-F7G1


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp H05VV5-F Grau 500 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     262-E962I50
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011020/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05VV-F
Schaltleitung
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 7G1 gr TR100 Ø10,7mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEX140H05VV5-F7G1
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
7
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
10.7 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
169.3 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
64.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
42.8 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 70 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,02*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,7991*
€ 2,2191*
1
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,86*
50
Frei Haus
ab € 2,3704*
€ 3,0204*
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 5,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,2191*
€ 2,64073
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,7991*
€ 2,14093
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 221,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,22*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.