Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E955C51 Herst.-Nr.: 1135403/100 EAN/GTIN: 4044774568225 |
| |
|
| | |
| PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3G2,5 tra TR100 gesch transp Ø10,3mm Ziffer ÖLFLEXCLASSIC110CY3G2,5 Weitere Informationen: | | Ader-Kennzeichnung: | Ziffern | Ader-Zahl: | 3 | Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: | ja | Außendurchmesser ca.: | 10.3 mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Eca | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: | ja | Gewicht: | 192 kg/km | Hilfsader-Nennquerschnitt: | 0 mm² | Kabelgeometrie: | rund | Leiter-Form: | rund | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 2.5 mm² | Mantel-Farbe: | transparent | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 206 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 61.8 mm | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung U: | 500 V | Nennspannung U0: | 300 V | Schirm: | ja | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | Geflecht | Tragorgan: | ohne | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -15 - 70 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 212,612* | € 256,412* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,89* | € 287,99* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 289,953* | € 342,093* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 326,23* | € 378,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,89953* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|