Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 4G1,5 gr TR100 Ø7,2mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC400P4G1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 4G1,5 gr TR100 Ø7,2mm Polyvinylchlorid (PVC)
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 4G1,5 gr TR100 Ø7,2mm Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-E955C19
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312304/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g1,5
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 4G1,5 gr TR100 Ø7,2mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC400P4G1,5
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
4
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43.2 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,7529*
€ 1,7529*
2 Tage
200
100
€ 6,40*
ab € 1,49226*
€ 1,82226*
500
€ 65,00*
ab € 1,55304*
€ 1,89304*
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,32*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,97166*
€ 2,39166*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,39166*
€ 2,84608
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,97166*
€ 2,34628
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 239,166* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1312307/500
ab € 138,715*
Ähnlich
Lapp Kabel
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G1
ab € 0,9609*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312312/100
ab € 4,16757*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312303/1000
ab € 1,21526*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312403/500
ab € 2,05284*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312205/100
ab € 1,4398*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312305/500
ab € 1,82179*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312405/100
ab € 3,9739*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312207/100
ab € 1,76108*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.