Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles LF-System Kst 35x70x75mm si 930.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 930.050 Kabelzubehör
Bachmann 930.050 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     262-E950C17
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.050
EAN/GTIN:
     4016514020645
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Flexibles LF-System Kst 35x70x75mm si 930.050
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
2
Breite:
70 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
35 mm
Länge:
75 mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,62*
€ 41,49*
Frei Haus
ab € 31,04*
€ 41,89*
€ 5,46*
ab € 31,19*
€ 42,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,46*
€ 42,56*
€ 3,90*
ab € 31,93*
€ 43,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.